• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1086 R-HR Digitale Messuhr 25 mm/1″ Ziffernschrittwert 0,1µm mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4337698KAL
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4337698KAL
EAN / GTIN 4059192061685
Herstellernummer 4337698KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Digitale Messuhr MarCator 1086 R-HR
IP Schutzart: IP 42
Datenschnittstelle: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Werksnorm
Messspanne in mm: 25mm
Ziffernschrittwert in mm: 0,0001, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
Ziffernschrittwert inch: .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Kartonage

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb