• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1086 R-HR Digitale Messuhr 12,5 mm/.5″ Ziffernschrittwert 0,1 µm mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4337697DKS
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4337697DKS
EAN / GTIN 4059192061678
Herstellernummer 4337697DKS

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiche LCD-Anzeige, dadurch sehr deutlich und sicher ablesbar
  • Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar
  • Abhebekappe mit Staubschutzfunktion am Messbolzenende
  • Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
  • Sofort messbereit durch Reference-System

Beschreibung:

Digitale Messuhr MarCator 1086 R-HR; IP Schutzart: IP 42; Datenschnittstelle: Digimatic, Opto RS-232C, USB; Werksnorm; Messspanne in mm: 12.5mm; Ziffernschrittwert in mm: 0.0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01; Ziffernschrittwert inch: .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″ ; Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie

Merkmal:

  • Funktion: Zählrichtungsumkehr
  • Funktion: TOL (Toleranzeingabe)
  • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
  • Funktion: PRESET (Maßvoreinstellung)
  • Funktion: ON/OFF
  • Funktion: mm/inch
  • Kalibrierungsart: mit Dakks Kalibrierung
  • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
  • Produktgruppenname: MarCator
  • Funktion: LOCK (individuelle Tastensperre)
  • IP Schutzart: IP 42
  • Funktion: Faktor (einstellbar)
  • Funktion: DATA (in Verbindung mit Datenverbindungskabel)
  • Batterietyp: CR 2450N (3V Lithium)
  • Anwendung: Ausführung mit höchster Auflösung: Ziffernschrittwert 0,1 µm Umfangreiche Messfunktionen für statische Messungen wie z.B. Längen, Abstände und Längendifferenzen
  • Funktion: ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum Preset zu verlieren)
  • Produkttyp: 1086 R-HR
  • Messkraft (Text): 0.65 - 0.9
  • Funktion: <0> (Modus der Toleranzanzeige)
  • Messspanne inch: .5″
  • Produktbezeichnung: Digitale Messuhr
  • Abmessung a in mm: 126.3 mm
  • Abmessung b in mm: 23 mm
  • Abmessung c in mm: 13.5 mm
  • Messspanne in mm: 12.5 mm
  • Ziffernhöhe: 11 mm
  • Einspannschaft (mm): 8 mm
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.01
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.005
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.002
  • Fehlergrenze (mm): 0.0018 mm
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.001
  • Wiederholpräzision mm: 0.0005 mm
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.0005
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.0001

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb