• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1087 R-HR Digitale Messuhr 12,5 mm/.5″ ZW 0,1 µm m. K.

Artikel-Nr.: 4337695KAL
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4337695KAL
EAN / GTIN 4059192061654
Herstellernummer 4337695KAL
L-Nummer L40080 3000

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiche LCD-Anzeige, dadurch sehr deutlich und sicher ablesbar
  • Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar
  • Sofort messbereit durch Reference-System
  • Abhebekappe mit Staubschutzfunktion am Messbolzenende
  • Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl

Beschreibung:

Digitale Messuhr MarCator 1087 R-HR
  • IP Schutzart: IP 42
  • Datenschnittstelle: Opto RS-232C, Digimatic, USB
  • Werksnorm
  • Messspanne in mm: 12.5mm
  • iffernschrittwert in mm: 0.0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
  • Ziffernschrittwert inch: .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie

Merkmal:

  • Funktion: Zählrichtungsumkehr
  • Funktion: TOL (Toleranzeingabe)
  • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
  • Funktion: PRESET (Maßvoreinstellung)
  • Funktion: ON/OFF
  • Funktion: mm/inch
  • Kalibrierungsart: mit Kalibrierung
  • Produktgruppenbezeichnung: Messuhren
  • Funktion: MAX/MIN Speicher zur Umkehrpunktsuche
  • Produktgruppenname: MarCator
  • Funktion: LOCK (individuelle Tastensperre)
  • IP Schutzart: IP 42
  • Funktion: Faktor (einstellbar)
  • Funktion: DATA (in Verbindung mit Datenverbindungskabel)
  • Batterietyp: CR 2450N (3V Lithium)
  • Anwendung: Ausführung mit höchster Auflösung: Ziffernschrittwert 0,1 µm ; Umfangreiche Messfunktionen für: ; - Statische Messungen wie z.B. Längen, Abstände und Längendifferenzen ; - Dynamische Messungen wie z.B. Rundlauf, Geradheit und Ebenheit mittels MAX / MIN / MAX-MIN Funktionen
  • Funktion: ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum Preset zu verlieren)
  • Produkttyp: 1087 R-HR
  • Messkraft (Text): 0.65 - 0.9
  • Anzeigebereich Skalenanzeige mm: ± 0,2
  • Anzeigebereich Skalenanzeige mm: ± 0,1
  • Anzeigebereich Skalenanzeige mm: ± 0,04
  • Anzeigebereich Skalenanzeige mm: ± 0,02
  • Anzeigebereich Skalenanzeige mm: ± 0,01
  • Anzeigebereich Skalenanzeige mm: ± 0,002
  • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .01''
  • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .004″
  • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .002″
  • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .001''
  • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .0004″
  • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .0002″
  • Messspanne inch: .5″
  • Funktion: (MAX-MIN) zur Rundlauf- und Ebenheitsprüfung
  • Produktbezeichnung: Digitale Messuhr
  • Abmessung a in mm: 126.3 mm
  • Abmessung b in mm: 23 mm
  • Abmessung c in mm: 13.5 mm
  • Messspanne in mm: 12.5 mm
  • Ziffernhöhe: 8.5 mm
  • Einspannschaft (mm): 8 mm
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.01
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.005
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.002
  • Fehlergrenze (mm): 0.0018 mm
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.001
  • Wiederholpräzision mm: 0.0005 mm
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.0005
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.0001

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb