• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1087 ZR Digitale Messuhr MarCator 12,5 mm/.5″, 0,0005

Artikel-Nr.: 4337670
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4337670
EAN / GTIN 4059192014681
Herstellernummer 4337670
L-Nummer L40080 1586

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiche LCD-Anzeige, dadurch sehr deutlich und sicher ablesbar
  • Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar
  • Sofort messbereit durch Reference-System
  • Abhebekappe mit Staubschutzfunktion am Messbolzenende
  • Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl

Beschreibung:

Digitale Messuhr MarCator 1087 ZR
  • IP Schutzart: IP 42
  • Datenschnittstelle: Opto RS-232C, Digimatic, USB
  • Werksnorm
  • Messspanne in mm: 12.5mm
  • iffernschrittwert in mm: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
  • Ziffernschrittwert inch: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie

Merkmal:

  • Funktion: Zählrichtungsumkehr
  • Produkttyp: 1087 ZR
  • Messkraft (Text): 0.65 - 0.9
  • Skalenteilungswerte mm: 0,01
  • Skalenteilungswerte mm: 0,005
  • Skalenteilungswerte mm: 0,002
  • Skalenteilungswerte mm: 0,001
  • Skalenteilungswerte mm: 0,0005
  • Anzeigebereich Skalenanzeige mm: ± 0,2
  • Anzeigebereich Skalenanzeige mm: ± 0,1
  • Anzeigebereich Skalenanzeige mm: ± 0,04
  • Anzeigebereich Skalenanzeige mm: ± 0,02
  • Anzeigebereich Skalenanzeige mm: ± 0,01
  • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .01''
  • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .004″
  • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .002″
  • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .001''
  • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .0004″
  • Messspanne inch: .5″
  • Skalenteilungswerte inch: .0005″
  • Skalenteilungswerte inch: .0002''
  • Skalenteilungswerte inch: .0001''
  • Skalenteilungswerte inch: .00005″
  • Skalenteilungswerte inch: .000002''
  • Funktion: (MAX-MIN) zur Rundlauf- und Ebenheitsprüfung
  • Produktbezeichnung: Digitale Messuhr
  • Abmessung a in mm: 126.3 mm
  • Abmessung b in mm: 23 mm
  • Abmessung c in mm: 13.5 mm
  • Messspanne in mm: 12.5 mm
  • Ziffernhöhe: 8.5 mm
  • Einspannschaft (Inch): 0.375 inch
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.01
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.005
  • Fehlergrenze (mm): 0.004 mm
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.002
  • Wiederholpräzision mm: 0.001 mm
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.001
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.0005

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb