• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1087 R Digitale Messuhr 50mm/1″ Ziffernschrittwert 0,0005 mm mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4337666KAL
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4337666KAL
EAN / GTIN 4059192061449
Herstellernummer 4337666KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Digitale Messuhr MarCator 1087 R
IP Schutzart: IP 42
Datenschnittstelle: Opto RS-232C, Digimatic, USB
Werksnorm
Messspanne in mm: 50mm
Ziffernschrittwert in mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
Ziffernschrittwert inch: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Kartonage

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb