• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1087 BRi Digitale Messuhr MarCator 12,5 mm/.5″, 0,0005

Artikel-Nr.: 4337664
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Messuhr

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4337664
    EAN / GTIN 4059192014667
    Herstellernummer 4337664
    L-Nummer L40080 1466

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Integrierter Funksender
    • Kontrastreiche LCD-Anzeige
    • Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar
    • Abhebekappe am Messbolzenende
    • Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
    • Sofort messbereit durch Reference-System

    Beschreibung:

    Digitale Messuhr MarCator 1087 BRi
    • IP Schutzart: IP 42
    • Datenschnittstelle: Opto RS-232C, Digimatic, USB, Integrated wireless
    • Werksnorm
    • Messspanne in mm: 12.5mm
    • iffernschrittwert in mm: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
    • Ziffernschrittwert inch: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
    Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie

    Merkmal:

    • Funktion: Zählrichtungsumkehr
    • Produkttyp: 1087 BRi
    • Messkraft (Text): 0.65 - 0.9
    • Skalenteilungswerte mm: 0,01
    • Skalenteilungswerte mm: 0,005
    • Skalenteilungswerte mm: 0,002
    • Skalenteilungswerte mm: 0,001
    • Skalenteilungswerte mm: 0,0005
    • Funktion: 0 (analoge Skalenanzeige auf Null setzen)
    • Anzeigebereich Skalenanzeige mm: ± 0,2
    • Anzeigebereich Skalenanzeige mm: ± 0,1
    • Anzeigebereich Skalenanzeige mm: ± 0,04
    • Anzeigebereich Skalenanzeige mm: ± 0,02
    • Anzeigebereich Skalenanzeige mm: ± 0,01
    • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .01''
    • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .004″
    • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .002″
    • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .001''
    • Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .0004″
    • Messspanne inch: .5″
    • Skalenteilungswerte inch: .0005″
    • Skalenteilungswerte inch: .0002''
    • Skalenteilungswerte inch: .0001''
    • Skalenteilungswerte inch: .00005″
    • Skalenteilungswerte inch: .000002''
    • Produktbezeichnung: Digitale Messuhr
    • Abmessung a in mm: 126.3 mm
    • Abmessung b in mm: 23 mm
    • Abmessung c in mm: 13.5 mm
    • Messspanne in mm: 12.5 mm
    • Ziffernhöhe: 8.5 mm
    • Einspannschaft (mm): 8 mm
    • Ziffernschrittwert in mm: 0.01
    • Ziffernschrittwert in mm: 0.005
    • Fehlergrenze (mm): 0.004 mm
    • Ziffernschrittwert in mm: 0.002
    • Wiederholpräzision mm: 0.001 mm
    • Ziffernschrittwert in mm: 0.001
    • Ziffernschrittwert in mm: 0.0005

    Norm:

    Werksnorm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb