• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1086 Ri Digit.Messuhr ohne Messkr MarCator 25 mm/.1″, 0,0005

Artikel-Nr.: 4337628
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4337628
EAN / GTIN 4059192014575
Herstellernummer 4337628
L-Nummer L40080 1918

Beschreibung

Ausführung:

  • Integrierter Funksender
  • Kontrastreiche LCD-Anzeige
  • Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar
  • Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
  • Sofort messbereit durch Reference-System

Beschreibung:

Digitale Messuhr MarCator 1086 Ri
  • IP Schutzart: IP 42
  • Datenschnittstelle: Digimatic, Opto RS-232C, USB, Integrated wireless
  • Werksnorm
  • Messspanne in mm: 25mm
  • iffernschrittwert in mm: 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
  • Ziffernschrittwert inch: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie

Merkmal:

  • Funktion: Zählrichtungsumkehr
  • Produkttyp: 1086 Ri
  • Messspanne inch: 1″
  • Messkraft (Text): 0 - 0
  • Funktion: <0> (Modus der Toleranzanzeige)
  • Produktbezeichnung: Digitale Messuhr
  • Abmessung a in mm: 153.4 mm
  • Abmessung b in mm: 26.8 mm
  • Abmessung c in mm: 26.5 mm
  • Messspanne in mm: 25 mm
  • Ziffernhöhe: 11 mm
  • Einspannschaft (mm): 8 mm
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.01
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.005
  • Fehlergrenze (mm): 0.004 mm
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.002
  • Wiederholpräzision mm: 0.001 mm
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.001
  • Ziffernschrittwert in mm: 0.0005

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb