• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1086 Ri Digitale Messuhr MarCator 25 mm/1″, 0,01 m. DK

Artikel-Nr.: 4337135DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4337135DKS
EAN / GTIN 4059192014445
Herstellernummer 4337135DKS
L-Nummer L40080 2879

Beschreibung

Ausführung:

  • Integrierter Funksender
  • Kontrastreiche LCD-Anzeige
  • Bedien- und Anzeigeteil um 280° drehbar
  • Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
  • Sofort messbereit durch Reference-System

Beschreibung:

Digitale Messuhr MarCator 1086 Ri
  • IP Schutzart: IP 42
  • Datenschnittstelle: Digimatic, Opto RS-232C, USB, Integrated wireless
  • Werksnorm
  • Messspanne in mm: 25mm
  • iffernschrittwert in mm:
  • Ziffernschrittwert inch: .0005″
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Batterie

Merkmal:

  • Funktion: Zählrichtungsumkehr
  • Produkttyp: 1086 Ri
  • Messspanne inch: 1″
  • Messkraft (Text): 0.65 - 1.15
  • Funktion: <0> (Modus der Toleranzanzeige)
  • Produktbezeichnung: Digitale Messuhr
  • Abmessung a in mm: 153.4 mm
  • Abmessung b in mm: 26.8 mm
  • Abmessung c in mm: 26.5 mm
  • Messspanne in mm: 25 mm
  • Ziffernhöhe: 11 mm
  • Einspannschaft (mm): 8 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.02 mm
  • Wiederholpräzision mm: 0.01 mm

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb