• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1086 Ri Digitale Messuhr 12,5 mm/.5″ Ziffernschrittwert 0,01 mm mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4337134DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4337134DKS
EAN / GTIN 4059192014438
Herstellernummer 4337134DKS

Beschreibung

Beschreibung:

Digitale Messuhr MarCator 1086 Ri
IP Schutzart: IP 42
Datenschnittstelle: Integrated Wireless, USB, Digimatic, Opto RS-232C
Werksnorm
Messspanne in mm: 12,5mm
Ziffernschrittwert in mm:
Ziffernschrittwert inch: .0005″
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Kartonage

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb