• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1086 R Digitale Messuhr 100mm/4″ Ziffernschrittwert 0,01 mm mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4337133KAL
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4337133KAL
EAN / GTIN 4059192014421
Herstellernummer 4337133KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Digitale Messuhr MarCator 1086 R
IP Schutzart: IP 42
Datenschnittstelle: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Werksnorm
Messspanne in mm: 100mm
Ziffernschrittwert in mm: 0,01
Ziffernschrittwert inch: .0005″
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Kartonage

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb