• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1075 R Digitale Messuhr 12,5 mm/.5″ Ziffernschrittwert 0,005 mm mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4336020KAL
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4336020KAL
EAN / GTIN 4059192014315
Herstellernummer 4336020KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Digitale Messuhr MarCator 1075 R
IP Schutzart: IP 52
Datenschnittstelle: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Werksnorm
Messspanne in mm: 12,5mm
Ziffernschrittwert in mm:
Ziffernschrittwert inch: .0001″
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Kartonage

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb