• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1002 ZT Feinzeiger Millimess +/-.0010″, .00002″, IP 54

Artikel-Nr.: 4335905
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
    Produktart Feinzeiger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4335905
    EAN / GTIN 4059192014292
    Herstellernummer 4335905
    L-Nummer L40080 2448

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Großes kontrastreiches Zifferblatt
    • Einstellbare Toleranzmarken
    • Blockierbare Feineinstellung
    • Stoßgeschütztes Messwerk
    • Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
    • Präzisionskugelführung des Messbolzens für kleine Umkehrspanne
    • Unempfindlich gegen seitlich auf den Messbolzen wirkende Kräfte
    • Hohe Feinfühligkeit und Genauigkeit durch Lagerung der Messwerkachsen in Steinen und präzisionsverzahnte Räder und Ritzel
    • Kastenförmiges Schutzgehäuse
    • Konstante Messkraft
    • Messbolzenanhebung durch einschraubbaren Drahtabheber oder Abhebetaste

    Beschreibung:

    Mechanischer Feinzeiger Millimess 1002 ZT
    • Werksnorm
    • IP 54 Messbereich: ± .0010″
    • Skalenteilungswert inch: .00002''
    Lieferumfang: Etui, Adapterbüchse 940, 8 mm auf 3/8″

    Merkmal:

    • Zifferblattfarbe: Weiß
    • Produkttyp: 1002 ZT
    • Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster inch: ± .0010″;
    • Bezifferung Skalenblatt: .001″-0-.001″
    • Fehlergrenze Gges in Inch (text): .00003″
    • Fehlergrenze Ge in Inch (Text): .00002″
    • Fehlergrenze Gt in inch (Text): .000014″
    • Skalendurchmesser_mm: 50 mm
    • Einspannschaft (mm): 8 mm
    • Messkraft: 1 N
    • Einspannschaft (Inch): 0.375 inch
    • Skalenteilungswert_inch: 0.00002 inch
    • Messwertumkehrspanne inch: 0.00001 inch
    • Wiederholpräzision inch: 0.0000 inch

    Norm:

    Werksnorm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb