Präzisions-Feinmessuhr Feinika stoßgeschützt, Messbereich / Gehäuse-⌀: 1/40mm

Artikel-Nr.: 433500 1/40

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 24,90 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich / Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 1 mm
Skalenwert 0,001 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 0,1 mm
Messabweichung MPE (Messbereich) 3 µm
Messkraft 0,7 N - 1 N
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 40 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 433500 1/40
EAN / GTIN 4031452101652
Herstellernummer 10165

Beschreibung

Ausführung:

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006.
Stabiles, mattverchromtes Messinggehäuse.
Einspannschaft-⌀ 8 mm h6, gehärtet und geschliffen.
Robuste Ausführung.
Die wichtigsten Stellen des Messwerkes sind edelsteingelagert.
Zentralzeiger für 1/1000-mm-Ablesung.
Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar.
Nahezu konstante Messkraft über den ganzen Messbereich.

Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb