• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1003 Z Feinzeiger Millimess

Artikel-Nr.: 4334900
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Feinzeiger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4334900
EAN / GTIN 4059192014247
Herstellernummer 4334900
L-Nummer L40080 296

Beschreibung

Ausführung:

  • Großes kontrastreiches Zifferblatt
  • Einstellbare Toleranzmarken
  • Blockierbare Feineinstellung
  • Stoßgeschütztes Messwerk
  • Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
  • Präzisionskugelführung des Messbolzens für kleine Umkehrspanne
  • Unempfindlich gegen seitlich auf den Messbolzen wirkende Kräfte
  • Hohe Feinfühligkeit und Genauigkeit durch Lagerung der Messwerkachsen in Steinen und präzisionsverzahnte Räder und Ritzel
  • Kastenförmiges Schutzgehäuse
  • Konstante Messkraft
  • Messbolzenanhebung durch einschraubbaren Drahtabheber oder Abhebetaste

Beschreibung:

Mechanischer Feinzeiger Millimess 1003 Z
  • Werksnorm Messbereich: ± .0020″
  • Skalenteilungswert inch: .00005″
Lieferumfang: Etui, Adapterbüchse 940, 8 mm auf 3/8″

Merkmal:

  • Zifferblattfarbe: Weiß
  • Produkttyp: 1003 Z
  • Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster inch: ± .0020″;
  • Bezifferung Skalenblatt: .002″-0-.002″
  • Fehlergrenze Gges in Inch (text): .00006″
  • Fehlergrenze Ge in Inch (Text): .00005″
  • Fehlergrenze Gt in inch (Text): .000035″
  • Skalendurchmesser_mm: 50 mm
  • Einspannschaft (mm): 8 mm
  • Messkraft: 1 N
  • Einspannschaft (Inch): 0.375 inch
  • Skalenteilungswert_inch: 0.00005 inch
  • Messwertumkehrspanne inch: 0.00003 inch
  • Wiederholpräzision inch: 0.0000 inch

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb