{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 1 mm | |
Skalenwert | 0,001 mm | |
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 0,2 mm | |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 5 µm | |
Messkraft | 1,5 N - 2 N | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 58 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 433410 1/58 | |
EAN / GTIN | 4045197204240 | |
Herstellernummer | 433410 1/58 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Feinmessuhr stoßgeschützt, Messbereich / Gehäuse-⌀: 1/58mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
358 Stück sofort lieferbar
68,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
145,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 0,2 mm | 0,2 mm |
Gehäuse-⌀ | 58 mm | 58 mm |
Messbereich | 1 mm | 1 mm |
Messkraft | 1,5 N - 2 N | 1,5 N - 2 N |
Skalenwert | 0,001 mm | 0,001 mm |
Messtechnik | analog | analog |
Produktart | Messuhr | Messuhr |