• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1003 Feinzeiger Millimess ±50µm / 1µm 0,7N mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4334071KAL
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Feinzeiger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4334071KAL
EAN / GTIN 4059192014186
Herstellernummer 4334071KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Mechanischer Feinzeiger Millimess 1003
DIN 879-1

Zifferblattfarbe: Gelb
Messbereich: ± 50 µm
Skalenteilungswert (µm): 1 µm
Messkraft: 0,7 N
Lieferumfang: Prüfprotokoll, Etui
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb