• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1003 Feinzeiger Millimess +/-50µm, 1µm, 0,7N

Artikel-Nr.: 4334071
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Feinzeiger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4334071
EAN / GTIN 4059192014186
Herstellernummer 4334071
L-Nummer L40080 1087

Beschreibung

Ausführung:

  • Großes kontrastreiches Zifferblatt
  • Einstellbare Toleranzmarken
  • Blockierbare Feineinstellung
  • Stoßgeschütztes Messwerk
  • Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
  • Präzisionskugelführung des Messbolzens für kleine Umkehrspanne
  • Unempfindlich gegen seitlich auf den Messbolzen wirkende Kräfte
  • Hohe Feinfühligkeit und Genauigkeit durch Lagerung der Messwerkachsen in Steinen und präzisionsverzahnte Räder und Ritzel
  • Kastenförmiges Schutzgehäuse
  • Konstante Messkraft
  • Messbolzenanhebung durch einschraubbaren Drahtabheber oder Abhebetaste

Beschreibung:

Mechanischer Feinzeiger Millimess 1003 DIN 879-1
  • Zifferblattfarbe: Gelb Messbereich: ± 50 µm
  • Skalenteilungswert (µm): 1 µm
  • Messkraft: 0.7 N
Lieferumfang: Etui

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert

Norm:

DIN 879-1

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript