{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 1 mm | |
Skalenwert | 0,001 mm | |
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 0,2 mm | |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 5 µm | |
Messkraft | 0,9 N - 1,5 N | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 58 mm | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 433405 1/58 | |
EAN / GTIN | 4946368842028 | |
Herstellernummer | 2109AB-10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Feinmessuhr stoßgeschützt 1/58 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
106,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
145,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
443 Stück sofort lieferbar
68,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Messbereich | 1 | 1 | 1 |
Messkraft | 0,9 ;1,5 | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 |
Skalenwert | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Messtechnik | analog | analog | analog |
Produktart | Messuhr | Messuhr | Messuhr |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 5 | 5 | 5 |