• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1003 T Feinzeiger Millimess ±50µm / 1µm IP54 mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4334005DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Feinzeiger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4334005DKS
EAN / GTIN 4059192014124
Herstellernummer 4334005DKS

Beschreibung

Beschreibung:

Mechanischer Feinzeiger Millimess 1003 T
DIN 879-1
IP 54
Zifferblattfarbe: Gelb
Messbereich: ± 50 µm
Skalenteilungswert (µm): 1 µm
Messkraft: 1 N
Lieferumfang: Prüfprotokoll, Etui
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb