• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1003 XL Feinzeiger Millimess ±130µm / 2µm mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4334001DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Feinzeiger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4334001DKS
EAN / GTIN 4059192014117
Herstellernummer 4334001DKS

Beschreibung

Beschreibung:

Mechanischer Feinzeiger Millimess 1003 XL
Werksnorm

Zifferblattfarbe: Gelb
Messbereich: ± 130 µm
Skalenteilungswert (µm): 2 µm
Messkraft: 1 N
Lieferumfang: Prüfprotokoll, Etui
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb