• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsteckschlüssel SW 55 x 60mm L.245mm

Artikel-Nr.: 43335560
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 43335560
    EAN / GTIN 4018754255078
    Herstellernummer 43335560
    L-Nummer L60010 5861

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN 896 Form B, verbesserte Ausführung: Aus »einem Guss« nahtlos gezogen!
    • Präzisions-Stahlrohr ST55 verchromt

    Merkmal:

    • d1: 70 mm
    • d2: 76 mm
    • Länge mm (L): 245 mm
    • Gewicht: 1178 g
    • Schlüsselweite [mm]: 55 x 60 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb