• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsteckschlüssel SW 46 x 50mm L.245mm

Artikel-Nr.: 43334650
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43334650
EAN / GTIN 4018754255061
Herstellernummer 43334650

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 896 Form B, verbesserte Ausführung: Aus »einem Guss« nahtlos gezogen!
  • Präzisions-Stahlrohr ST55 verchromt

Merkmal:

  • d1: 62 mm
  • d2: 68 mm
  • Länge mm (L): 245 mm
  • Gewicht: 878 g
  • Schlüsselweite [mm]: 46 x 50 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb