• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider Classic mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″

Artikel-Nr.: 43332
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43332
EAN / GTIN 4010995433321
Herstellernummer 43332
L-Nummer L60070 4469

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden
  • Anwendung: Zum Schneiden von Kabel sowie weicher und harter Drähte
  • Zum Schneiden weicher und harter Drähte darf ein Universalschneider in der Handwerkerausrüstung nicht fehlen
  • Der Seitenschneider Classic von Wiha beweist sich als robuste Allrounder-Zange und ist vielseitig einsetzbar
  • Das Zangengelenk mit DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und bis zu 20% höhere Schneidkraft
  • Die präzise Zange mit halbrunder Kopfform ermöglicht zudem eine saubere Schnittkante

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb