• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsteckschlüssel SW 12 x 13mm L.145mm

Artikel-Nr.: 43331213
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43331213
EAN / GTIN 4018754254934
Herstellernummer 43331213
L-Nummer L60010 5896

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 896 Form B, verbesserte Ausführung: Aus »einem Guss« nahtlos gezogen!
  • Präzisions-Stahlrohr ST55 verchromt

Merkmal:

  • d1: 19 mm
  • d2: 20,5 mm
  • Länge mm (L): 145 mm
  • Gewicht: 78 g
  • Schlüsselweite [mm]: 12 x 13 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb