• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelsteckschlüssel SW 8 x 9mm L.110mm

Artikel-Nr.: 43330809
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43330809
EAN / GTIN 4018754254910
Herstellernummer 43330809
L-Nummer L60010 6201

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 896 Form B, verbesserte Ausführung: Aus »einem Guss« nahtlos gezogen!
  • Präzisions-Stahlrohr ST55 verchromt

Merkmal:

  • d1: 13 mm
  • d2: 14,5 mm
  • Länge mm (L): 110 mm
  • Gewicht: 38 g
  • Schlüsselweite [mm]: 8 x 9 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb