• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1004 T Feinzeiger Millimess +/-130µm, 5µm, IP 54

Artikel-Nr.: 4333005
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Feinzeiger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4333005
EAN / GTIN 4059192014070
Herstellernummer 4333005
L-Nummer L40080 339

Beschreibung

Ausführung:

  • Großes kontrastreiches Zifferblatt
  • Einstellbare Toleranzmarken
  • Blockierbare Feineinstellung
  • Stoßgeschütztes Messwerk
  • Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
  • Präzisionskugelführung des Messbolzens für kleine Umkehrspanne
  • Unempfindlich gegen seitlich auf den Messbolzen wirkende Kräfte
  • Hohe Feinfühligkeit und Genauigkeit durch Lagerung der Messwerkachsen in Steinen und präzisionsverzahnte Räder und Ritzel
  • Kastenförmiges Schutzgehäuse
  • Konstante Messkraft
  • Messbolzenanhebung durch einschraubbaren Drahtabheber oder Abhebetaste

Beschreibung:

Mechanischer Feinzeiger Millimess 1004 T
  • Werksnorm
  • IP 54
  • Zifferblattfarbe: Weiß Messbereich: ± 130 µm
  • Skalenteilungswert (µm): 5 µm
  • Messkraft: 1 N
Lieferumfang: Etui

Merkmal:

  • Zifferblattfarbe: Weiß

Norm:

Werksnorm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb