• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1010 Z Feinzeiger Millimess +/-.0100″, .0005″

Artikel-Nr.: 4332900
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
    Produktart Feinzeiger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4332900
    EAN / GTIN 4059192014049
    Herstellernummer 4332900
    L-Nummer L40080 1482

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Großes kontrastreiches Zifferblatt
    • Einstellbare Toleranzmarken
    • Blockierbare Feineinstellung
    • Stoßgeschütztes Messwerk
    • Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl
    • Präzisionskugelführung des Messbolzens für kleine Umkehrspanne
    • Unempfindlich gegen seitlich auf den Messbolzen wirkende Kräfte
    • Hohe Feinfühligkeit und Genauigkeit durch Lagerung der Messwerkachsen in Steinen und präzisionsverzahnte Räder und Ritzel
    • Kastenförmiges Schutzgehäuse
    • Konstante Messkraft
    • Messbolzenanhebung durch einschraubbaren Drahtabheber oder Abhebetaste

    Beschreibung:

    Mechanischer Feinzeiger Millimess 1010 Z
    • Werksnorm Messbereich: ± .0100″
    • Skalenteilungswert inch: .0005″
    Lieferumfang: Etui, Adapterbüchse 940, 8 mm auf 3/8″

    Merkmal:

    • Zifferblattfarbe: Weiß
    • Produkttyp: 1010 Z
    • Bezifferung Skalenblatt: .01″-0-.01″
    • Fehlergrenze Gges in Inch (text): .0004″
    • Fehlergrenze Ge in Inch (Text): .00035″
    • Fehlergrenze Gt in inch (Text): .00025″
    • Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster inch: ± .0100″
    • Skalendurchmesser_mm: 50 mm
    • Einspannschaft (mm): 8 mm
    • Messkraft: 1 N
    • Einspannschaft (Inch): 0.375 inch
    • Skalenteilungswert_inch: 0.0005 inch
    • Messwertumkehrspanne inch: 0.0001 inch
    • Wiederholpräzision inch: 0.0001 inch

    Norm:

    Werksnorm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb