• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2″

Artikel-Nr.: 43326
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43326
EAN / GTIN 4010995433260
Herstellernummer 43326
L-Nummer L60070 4020

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden
  • Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC
  • Anwendung: Zum Schneiden von Kabel sowie weicher und harter Drähte
  • Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC
  • Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig
  • Bithalter: Nur für 6 mm slimBits
  • Zum Schneiden weicher und harter Drähte darf ein Universalschneider in der Handwerkerausrüstung nicht fehlen
  • Der Seitenschneider Professional electric von Wiha beweist sich als robuste Allrounder-Zange und ist vielseitig einsetzbar
  • Das Zangengelenk mit DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und bis zu 20% höhere Schneidkraft
  • Die präzise Zange mit halbrunder Kopfform ermöglicht zudem eine saubere Schnittkante
  • Die ergonomisch geformten Zangengriffe garantieren ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Weiterhin schützt die hochwertig verchromte Zangenoberfläche vor Rostbefall und macht die Zange langlebig
  • Zudem wird der Seitenschneider nach der internationalen Norm IEC 60900 gefertigt und ist somit für das Arbeiten im Bereich spannungsführender Teile bis 1.000 V AC zugelassen
  • Geprüft gemäß IEC 60900

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb