• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umstiegspodest Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 43310
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43310
EAN / GTIN 4003866433100
Herstellernummer 43310
L-Nummer L90060 158

Beschreibung

Beschreibung:

Gitterrostbelag mit zwei Anbaukonsolen.
Geländer an einer Längsseite inkl. Geländerverbinder.
Flächenlast 4 kN/m2.
Einzellast 2 kN.

Merkmal:

Breite 800 mm
Gewicht 73 kg
Größe B x T 800mm × 860mm
Material Stahl verzinkt
Tiefe 860 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb