• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUMAX OPTICUT mit Rechteckklinge 37040, 1 auf SB-Karte

Artikel-Nr.: 433.00
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 433.00
EAN / GTIN 4002632917639
Herstellernummer 433.00
L-Nummer L60170 753

Beschreibung

Beschreibung:

Der Gleiter mit kurzem Metallfuß – für Schnitte auf Druck.
Sie suchen ein Folien- und Schaumstoffmesser, das selbst härtere und stärkere Folien mühelos schneidet? Und das auch vor widerspenstigem Schaumstoff nicht zurückschreckt? Mit dem SECUMAX OPTICUT haben Sie hier die Optimallösung gefunden. Sein Gleitfuß aus teflonisiertem Metall macht es nicht nur extrem abriebfest. Sie können es dadurch auch besonders leicht über den Untergrund bewegen. Ideal für Schnitte auf Druck.
  • Basismaterial:
    Kunststoff
  • Ergonomisch arbeiten
    Mit dem SECUMAX OPTICUT ist das besonders gut möglich. Ihre Finger freuen sich über den sicheren Halt, Ihr Daumen über die zusätzliche Wölbung vorne am Griff. Gleitendes Schneiden, wie es bequemer nicht sein kann.
  • Saubere Schnitte
    Ob Folien oder Schaumstoffe – der integrierte Niederhaltebügel verhindert zuverlässig, dass sich das Material vor der Klinge staut. Zugleich hält der Bügel Ihre Hand auf sichere Distanz.
  • Äußerst robust
    Bei einem Gleitfuß aus teflonisiertem Metall stellt sich die Frage nach der Haltbarkeit nicht. Doch auch der Griff ist so konstruiert und im Fuß verankert, dass Sie lange Freude an Ihrem Schneidwerkzeug haben werden.
  • Einfacher Klingenwechsel
    Sie drücken mithilfe des kleinen Bügels auf den Klingenwechselknopf – und schon können Sie den Gleitfuß mit der eingelegten Klinge aus dem Griff ziehen. Jetzt wechseln, wieder Knopf drücken, Fuß zurückschieben, fertig!
  • 4-fach nutzbare Klinge
    Bis Sie Ihre Klinge irgendwann wechseln müssen, können Sie sie mehrmals drehen und wenden – und so ihre Einsatzzeit vervierfachen. Praktisch für Sie – günstig für Ihr Unternehmen.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Folien- und Papierbahnen
    Kunststoffumreifungen
    Karton: 1-lagig
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
  • Schneidanwendung:
    Papierbahnen schneiden
    Papier auf Rollen schneiden

Merkmal:

  • Griff: Standardgriff
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Höchste Sicherheit (SECUMAX)
  • Sicherheitstechnik II: Verdeckt liegende Klinge
  • Transportsicherung: ja
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Besonders ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 7, 3 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: 1-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Kunststoffumreifungen, Folien- und Papierbahnen, Kaschierte Folie, Laminierte Folie, Schaumstoff, Styropor, Textil
  • Schneidanwendung: Papierbahnen schneiden, Papier auf Rollen schneiden
  • Abriebeigenschaften: Höchster Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 37040.60
  • Optionale Klinge: 37044.60, 13730.60, 83730.31
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Rechteckklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 4-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • GS-Zeichen (Text): nein

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb