• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TORX -Schraubendreher T45 L.130mm

Artikel-Nr.: 43293045
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43293045
EAN / GTIN 4018754324484
Herstellernummer 43293045
L-Nummer L60010 7682
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 3-Komponenten-Quergriff
  • für Innen TORX®-Schrauben
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • L1: 130 mm
  • L2: 165 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T45
  • Gewicht: 119 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb