• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TORX -Schraubendreher T40 L.130mm

Artikel-Nr.: 43293040
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43293040
EAN / GTIN 4018754319510
Herstellernummer 43293040
L-Nummer L60010 7671

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 3-Komponenten-Quergriff
  • für Innen TORX®-Schrauben
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • L1: 130 mm
  • L2: 165 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T40
  • Gewicht: 102 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb