• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung slimVario® electric für slimBits 6,0 mm

Artikel-Nr.: 43292
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
Artikelnummer 43292
EAN / GTIN 4010995432928
Herstellernummer 43292
L-Nummer L60070 4440

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC
  • Verbessert die Zugänglichkeit: Tief liegende Schrauben können mühelos erreicht werden
  • Anwendung: In Kombination mit speedE® oder slimVario® Handgriffen sowie slimBits für das Verschrauben von tiefliegenden Schrauben
  • Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC
  • Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig
  • Bithalter: Nur für 6 mm slimBits
  • Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle
  • Die Verlängerung für slimBits ermöglicht einen guten Zugang zu tief liegenden Schrauben und kann in Kombination mit einem isolierten slimVario® Handgriff oder dem E-Schraubendreher speedE® genutzt werden
  • Eine optimale Führung wird durch die drehbare Hülse an der slimBit-Aufnahme ermöglicht
  • Die isolierte Verlängerung bietet in Verbindung mit Wiha slimBits für Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V vollen Schutz.wahrung von 12 slimBits
  • Die smarte Bitbox gewährt eine optimale Einsicht auf die Schraubprofile
  • Mithilfe des beiliegenden Gürtelclips sind die slimBit-Boxen der perfekte Begleiter für den mobilen Einsatz
  • Die 6 mm slimBits sind nur im speedE®, slimVario® oder TorqueVario®-S electric Werkzeugen zu verwenden
  • Geprüft gemäß IEC 60900

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb