• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundpodest Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 43275
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43275
EAN / GTIN 4003866432752
Herstellernummer 43275

Beschreibung

Beschreibung:

Geländer an einer Längs- und Stirnseite.
Flächenlast 4 kN/m2.
Einzellast 2 kN.

Merkmal:

Breite 940 mm
Gewicht 86 kg
Größe B x T 940mm × 1.000mm
Material Stahl verzinkt
Tiefe 1000 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb