• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher L.29mm x 148mm

Artikel-Nr.: 43273020
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
Artikelnummer 43273020
EAN / GTIN 4018754332694
Herstellernummer 43273020

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innen TORX®-Schrauben
  • lange Ausführung
  • Kugelkopf am langen Schaftende
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • Chrom-Vanadium, brüniert

Merkmal:

  • L1: 29 mm
  • L2: 148 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T20
  • Gewicht: 20 g