• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher L.27mm x 136mm

Artikel-Nr.: 43273015
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43273015
EAN / GTIN 4018754332687
Herstellernummer 43273015

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innen TORX®-Schrauben
  • lange Ausführung
  • Kugelkopf am langen Schaftende
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • Chrom-Vanadium, brüniert

Merkmal:

  • L1: 27 mm
  • L2: 136 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T15
  • Gewicht: 10 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb