• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher L.23mm x 121mm

Artikel-Nr.: 43273010
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
Artikelnummer 43273010
EAN / GTIN 4018754332670
Herstellernummer 43273010

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innen TORX®-Schrauben
  • lange Ausführung
  • Kugelkopf am langen Schaftende
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • Chrom-Vanadium, brüniert

Merkmal:

  • L1: 23 mm
  • L2: 121 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T10
  • Gewicht: 10 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb