• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher L.38mm x 191mm

Artikel-Nr.: 43270030
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43270030
EAN / GTIN 4018754110025
Herstellernummer 43270030
L-Nummer L60010 1488

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innen TORX®-Schrauben
  • lange Ausführung
  • Kugelkopf am langen Schaftende
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • Chrom-Vanadium, brüniert

Merkmal:

  • L1: 38 mm
  • L2: 191 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T30
  • Gewicht: 30 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb