• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher L.36mm x 176mm

Artikel-Nr.: 43270027
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43270027
EAN / GTIN 4018754110018
Herstellernummer 43270027
L-Nummer L60010 4266

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innen TORX®-Schrauben
  • lange Ausführung
  • Kugelkopf am langen Schaftende
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • Chrom-Vanadium, brüniert

Merkmal:

  • L1: 36 mm
  • L2: 176 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T27
  • Gewicht: 28 g

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb