• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher L.33mm x 163mm

Artikel-Nr.: 43270025
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43270025
EAN / GTIN 4018754110001
Herstellernummer 43270025
L-Nummer L60010 4265

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innen TORX®-Schrauben
  • lange Ausführung
  • Kugelkopf am langen Schaftende
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • Chrom-Vanadium, brüniert

Merkmal:

  • L1: 33 mm
  • L2: 163 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T25
  • Gewicht: 24 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb