{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 3 mm | |
Skalenwert | 0,01 mm | |
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 0,5 mm | |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 10 µm | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Messkraft | 1 N - 1,7 N | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 40 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 432650 3/40 | |
EAN / GTIN | 4031452101263 | |
Herstellernummer | 10126 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Präzisions-Kleinmessuhr IP67 öl- und wasserdicht, stoßgeschützt, Messbereich / Gehäuse-⌀: 3/40mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
125,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
44,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gehäuse-⌀ | 40 mm | 40 mm |
Messkraft | 1 N - 1,7 N | 0,9 N - 1,3 N |
Norm | DIN 878 | DIN 878 |
Skalenwert | 0,01 mm | 0,01 mm |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Produktart | Messuhr | Messuhr |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 10 µm | 10 µm |