• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkopf-Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 2,5mm L.18mm x 112mm

Artikel-Nr.: 43263025
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43263025
EAN / GTIN 4018754332786
Herstellernummer 43263025
L-Nummer L60010 7614

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Innensechskantschrauben
  • mit Kugelkopf am langen Schaftende
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • Chrom-Vanadium, vernickelt

Merkmal:

  • L1: 18 mm
  • L2: 112 mm
  • Länge mm (L): 113 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 2,5 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 5 g

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb