• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkopf-Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 1,5mm L.14mm x 89mm

Artikel-Nr.: 43263015
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43263015
EAN / GTIN 4018754332762
Herstellernummer 43263015
L-Nummer L60010 7576

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Innensechskantschrauben
  • mit Kugelkopf am langen Schaftende
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • Chrom-Vanadium, vernickelt

Merkmal:

  • L1: 14 mm
  • L2: 89 mm
  • Länge mm (L): 91 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 1,5 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 2 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb