• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkopf-Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 12mm L.45mm x 248mm

Artikel-Nr.: 43263012
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
Artikelnummer 43263012
EAN / GTIN 4018754332854
Herstellernummer 43263012

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Innensechskantschrauben
  • mit Kugelkopf am langen Schaftende
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • Chrom-Vanadium, vernickelt

Merkmal:

  • L1: 45 mm
  • L2: 248 mm
  • Länge mm (L): 255 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 12 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 280 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb