• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkopf-Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 10mm L.40mm x 222mm

Artikel-Nr.: 43263010
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
Artikelnummer 43263010
EAN / GTIN 4018754332847
Herstellernummer 43263010

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Innensechskantschrauben
  • mit Kugelkopf am langen Schaftende
  • Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite
  • Chrom-Vanadium, vernickelt

Merkmal:

  • L1: 40 mm
  • L2: 222 mm
  • Länge mm (L): 230 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 10 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 175 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb