• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Regenmantel Level 3 High Vis Gelb/Marineblau XXL

Artikel-Nr.: 432620053389XXL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe gelb / marineblau
Unisex-Größe 2XL
Produktart Warnschutz-Parka

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 432620053389XXL
EAN / GTIN 7330509570159
Herstellernummer 432620053389XXL
L-Nummer L00980 4680

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester (84% PVC/16% PU), wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 350 g/m²

Details
Ausweistasche, D-Ring
Fleecegefütterter Kragen
Abnehmbare, verstellbare Kapuze

Taschen
Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste
Fronttaschen mit Patte und Druckknopf

Funktionalität
Wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten

Abschluss
Aufknöpfbare Tropfkante
Einstellbarer Armabschluss mit innenliegendem Neoprenbündchen

Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, 65 mm breite Reflexstreifen

Frontverschluss
Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Vorne geschlossen mit Druckknopf, Windleiste mit Knöpfen

Beschreibung:

  • Regenmantel in High Vis für all jene mit Arbeitsaufgaben, die extrem verschleißfeste Regenkleidung erfordern
  • Der Mantel ist wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten
  • Er hat eine abnehmbare und verstellbare Kapuze, einen weichen Fleece-gefütterten Kragen und leicht zugängliche Taschen, sowie eine abnehmbare Ausweistasche, Vordertaschen mit Patte und Druckknöpfe und Napoleontasche innerhalb der Windleiste
  • Verdeckter robuster Zwei-Wege Reißverschluss, der bis zum Kragen reicht und ein Frontverschluss mit Druckknöpfen und ein Sturmknopf, der Flüssigkeit abhält
  • Gute Passform mit verstellbarem Ärmel mit Klettverschluss und innenliegendem Neoprenbündchen, das die Körperwärme sogar bei Nässe hält
  • Der Mantel hat eine Tropfkante am Saum
  • Zertifiziert nach EN 343, Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter und EN ISO 20471, Klasse 3, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3
  • EN 343, Klasse 3.1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb