• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

803 SW Kleinmessuhr IP54 3 mm / 0,01 mm Stoßgeschützt mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4326000KAL
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4326000KAL
EAN / GTIN 4059192013974
Herstellernummer 4326000KAL

Beschreibung

Beschreibung:

Messuhr mit IP-Schutz MarCator 803 SW
IP Schutzart: IP 54
DIN 878
Messspanne in mm: 3mm
Skalenteilungswert_mm: 0,01
Lieferumfang: Etui
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb