• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher m.Quergriff Abtriebssechskant 5 mm L.200mm

Artikel-Nr.: 43253050
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
Artikelnummer 43253050
EAN / GTIN 4018754319404
Herstellernummer 43253050
L-Nummer L60010 7841

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit ergonomischem Mehrkomponenten-Quergriff
  • Besonders komfortabel durch mittige Weichzonen
  • Zweiseitiger Abtrieb: Die lange Klinge kann als Hebel für sehr hohe Drehmomente verwandt werden
  • Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl mit dauerhafter Größenkennzeichnung

Merkmal:

  • L1: 200 mm
  • L2: 227 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 5 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 73 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb