• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher m.Quergriff Abtriebssechskant 2 mm L.100mm

Artikel-Nr.: 43253020
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
Artikelnummer 43253020
EAN / GTIN 4018754319367
Herstellernummer 43253020
L-Nummer L60010 7907

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit ergonomischem Mehrkomponenten-Quergriff
  • Besonders komfortabel durch mittige Weichzonen
  • Zweiseitiger Abtrieb: Die lange Klinge kann als Hebel für sehr hohe Drehmomente verwandt werden
  • Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl mit dauerhafter Größenkennzeichnung

Merkmal:

  • L1: 100 mm
  • L2: 125 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 2 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 33 g

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb