• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher m.Quergriff Abtriebssechskant 8 mm L.200mm

Artikel-Nr.: 43250080
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43250080
EAN / GTIN 4018754091485
Herstellernummer 43250080
L-Nummer L60010 4701

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Quergriff
  • für Innensechskantschrauben
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • L1: 200 mm
  • L2: 235 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 8 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 150 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb